Schneider Electric - Mureva Box - boîte dérivation - entrées 6x16/20mm -int 105x65x55 ext 116x74x62mm - ENN05083

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 61 mm

  • largeur - 116 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3295150050839

Réf. Sonepar

00020005083

Réf. Fournisseur

ENN05083

Marque

Schneider Electric

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

20 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

61 mm

largeur:

116 mm

profondeur:

74 mm

diamètre:

0 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

autre

couleur:

gris

section de conducteur max.:

20 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

6

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 105 x 65 x 55 mm - 6 entrées défonçables M16/20 - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS | couvercle polypropylène -650°C -CE -classe II -sans halogène