Schneider Electric - Mureva Box - bte dérivation pour circuits de sécurité en saillie - 105x105x55 mm - ENN05265

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 61 mm

  • largeur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3295150052659

Réf. Sonepar

00020005265

Réf. Fournisseur

ENN05265

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme:

carré

pour diamètre du tube:

25 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

61 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

125 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

autre

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Mureva Box - boîte de dérivation pour circuits de sécurité en saillie - 105 x 105 x 55 mm - 7 passe-câbles Ø 25mm - vissé couvercle - 5 pièces - rouge RAL 3000 - IP55 IK07 -960°C -CE -classe II -légèrement halogéné

Les Atouts de l'article:

Cette boîte de dérivation est livrée avec des passe-fils 7x25mm et un couvercle à vis quart de tour. Elle est grise. Elle inclut des capuchons de collier à vis pour une protection supplémentaire des têtes de vis. Sa protection mécanique est IK07, sa résistance aux flammes est de 960 °C. Son indice de protection est IP55. Elle permet des installations sûres dans des environnements difficiles ou extérieurs, exposés à l'eau et à la poussière comme l'industrie, les fermes, les parkings ou les salles de bain. Elle permet l'accès à l'électricité même là où elle n'est pas prévue, comme dans des endroits humides ou poussiéreux. Les boîtiers Mureva de Schneider Electric répondent à toutes les exigences de sécurité. Ainsi, toutes les installations montées en surface peuvent être réalisées indépendamment de l'environnement ou des besoins de sécurité. Les boîtiers sont faciles à installer. Vous pouvez les équiper selon vos besoins spécifiques ou les acheter sous forme de boîtes de jonction complètes. Avec les fournitures électriques Mureva à portée de main, optez pour la simplicité.