Schneider Electric - Mureva Box - passe-câble - entrée Ø20mm - matière SBS - blanc polaire - IMT36130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - fermé
matériau - caoutchouc
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mureva Box
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480986413
Réf. Sonepar
01887098641
Réf. Fournisseur
IMT36130
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
fermé
matériau:
caoutchouc
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP55
sans halogène:
Non
zone d'étanchéité:
4...20 mm
pour épaisseur de paroi:
2...3.2 mm
serre cable:
Non
numéro RAL:
9010


