Schneider Electric - Mureva Box - passe-câble - Ø4-25 - perçage Ø29mm - gris RAL7035 - IP55 - ISM71072

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...25 mm

  • pour épaisseur de paroi - 2...2 mm

  • diamètre d'alésage - 29 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480077258

Réf. Sonepar

00020008112

Réf. Fournisseur

ISM71072

Marque

Schneider Electric

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...25 mm

pour épaisseur de paroi:

2...2 mm

diamètre d'alésage:

29 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

longueur totale:

15 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Oui

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

température d'utilisation:

-20...40 °C

Mureva Box - passe-câble - diamètre extérieur du câble : Ø4-25 - diamètre de perçage Ø29mm - gris RAL 7035 - IP55 - lot de 10 pcs

Les Atouts de l'article:

Ce passe-câble (jeu de 10 pièces), diamètre 25mm, est adapté aux trous non filetés (diamètre de perçage 29mm). Il offre une installation rapide avec une entrée par membrane EVA (easy valve access), entrée directe de câbles rigides de 4 à 14mm2, ou une entrée étagée, en supprimant une marche du diamètre souhaité pour les câbles de 14mm2 à 25mm2. Ce passe-fil est un accessoire des boîtes de jonction Mureva qui renforcent la protection IP55 contre la poussière et l'humidité.