Schneider Electric - Mureva Box - passe-câble - Ø4-40 - perçage Ø44mm - gris RAL7035 - IP55 - ISM71074

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...40 mm

  • pour épaisseur de paroi - 2...2 mm

  • diamètre d'alésage - 44 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480077272

Réf. Sonepar

00020008114

Réf. Fournisseur

ISM71074

Marque

Schneider Electric

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...40 mm

pour épaisseur de paroi:

2...2 mm

diamètre d'alésage:

44 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

longueur totale:

18 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Oui

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

température d'utilisation:

-20...40 °C

Mureva Box - passe-câble - diamètre extérieur du câble : Ø4-40 - diamètre de perçage Ø44mm - gris RAL 7035 - IP55 - lot de 10 pcs