Schneider Electric - Mureva coffret polyvalent 448x460mm 2 rangées 12 Modules 3 Ouvertures 90x100mm - 13971M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486529133
Réf. Sonepar
01887652913
Réf. Fournisseur
13971M
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
460 mm
largeur:
448 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le coffret pour appareillage modulaires étanche Mureva permet une installation électrique complète de distribution, d'alimentation et de contrôle d'équipements. Il s'adapte facilement à toutes les applications tertiaires et industrielles. Simple à installer et très robuste, ce coffret étanche protège vos équipements électriques des éléments extérieurs. Il se compose de 24 modules de 18 millimètres sur 2 rangées et 3 ouvertures et dispose d'une double isolation électrique.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce coffret est livré avec 1 jeu de charnière clipsables entre le fond et la face avant, des bouchons de protection, des vis de fixation, des bandes de repérage et des protège-étiquettes. Sont également fournis un obturateur fractionnable et un bracelet de filerie par rangée, un support bornier clipsable avec un bornier de terre à vis et un rail DIN compatible avec le système embrochable Resi9 XE.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65. 3 socles 90x100mm de prise peuvent être ajoutés. Sa porte transparente verte et son boîtier gris clair lui confèrent une esthétique sobre. Facile à installer et ergonomique, il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. Ce coffret vous garantit un gain de temps conséquent grâce à sa facilité de raccordement et de prise en main. Il a un faible impact carbone car constitué en partie de plastique recyclé.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11.
Le saviez-vous ?
Ce mini coffret modulaire est compatible avec les composants de la gamme Resi9 et les accessoire de la gamme Mureva tels que l'obturateur 13940 ou la serrure à clef 13953.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
- Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
- Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de réaliser une installation électrique en assurant une protection complète
- Un coffret étanche à l'eau et aux poussières (IP65) et robuste (tenue aux chocs IK09)
- Facilité de raccordement, de prise en main et de transport
- S'adapte à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles
- Pour une installation en saillie




