Schneider Electric - Mureva coffret Polyvalent face lisse 8 Modules 236x460mm - 13165M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva coffret Polyvalent face lisse 8 Modules 236x460mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486528921

Réf. Sonepar

01887652892

Réf. Fournisseur

13165M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

8

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

460 mm

largeur:

236 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

largeur d'encastrement:

236 mm

profondeur intérieure:

91 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

Mureva coffret étanche Polyvalent face lisse 8 Modules - dimensions 236x460mm - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'objectif principal du coffret modulaire étanche Mureva est de permettre une installation complète de distribution, d'alimentation et de contrôle d'équipements modulaires. Ce coffret 8 modules de Mureva s'adapte facilement à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles et est adapté aux sorties de courant.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le coffret polyvalent face lisse de la gamme Mureva est étanche et est livré avec des bouchons de protection des vis de fixation, des bandes de repérage et des protège-étiquettes ainsi qu'un obturateur fractionnable. Un jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant est également livré.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce coffret étanche supporte des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65. Il est aussi plus durable car constitué en partie de plastique recyclé. Il permet un gain de temps considérable grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport. Il est facile à installer et idéal pour l'installation de nombreux autres appareillages de commutation non modulaires. Ce coffret est très ergonomique et jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. La fermeture du coffre est sécurisée grâce à 2 points de verrouillage avec une clé.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11.

Le saviez-vous ?

Le coffret Mureva est compatible avec les presses étoupes PG16, PG11 et PG21 notamment, de la gamme Mureva.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.

  • Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
  • Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.


Quelques mots du fabricant :

  • Coffret étanche à l'eau et aux poussières (IP65), robuste (tenue aux chocs IK09) et avec une Résisstance au feu de 750°C
  • Durable, en partie constitué de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone
  • S'adapte à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles
  • Pour une installation en saillie