Schneider Electric - Mureva coffret pour appareillage modulaire 340x610mm 3 rangées x 12 Modules - 13966M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606486529096
Réf. Sonepar
01887652909
Réf. Fournisseur
13966M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
610 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
largeur d'encastrement:
340 mm
profondeur intérieure:
88 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le coffret étanche modulaire répond à la plupart de vos besoins de distribution terminale à basse tension. Il permet une installation d'alimentation et de distribution électrique. Simple à installer et très robuste, ce coffret étanche pour appareillage modulaire protège vos équipements électriques des éléments extérieurs. Ce coffret se compose de 36 modules de 18 millimètres répartis sur 3 rangées égales.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce coffret est livré avec 1 jeu de charnière clipsables entre le fond et la face avant, des bouchons de protection, des vis de fixation, des bandes de repérage et des protège-étiquettes. Mais également un obturateur fractionnable et un bracelet de filerie par rangée, un support bornier clipsable avec un bornier de terre à fixation rapide et un rail DIN compatible avec le système embrochable Resi9 XE.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 et une résistance au feu de 750°C. Ce coffret étanche de la gamme Mureva permet un gain de temps considérable grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport. Il a un faible impact carbone car constitué en partie de plastique recyclé. Ce coffret vous garantit un gain de temps conséquent grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport. Enfin, il se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11.
Le saviez-vous ?
Ce mini coffret modulaire est compatible avec les composants de la gamme Resi9 et les accessoire de la gamme Mureva tels que l'obturateur 13940 ou la serrure à clef 13948
Les Atouts de la gamme:
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
- Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
- Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.
Quelques mots du fabricant :
- Protège les équipements électriques des éléments extérieurs
- Un coffret étanche à l'eau et aux poussières (IP65) et robuste (tenue aux chocs IK09)
- Facilité de raccordement, de prise en main et de transport
- Durable, en partie constitué de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone
- Pour une installation en saillie