Schneider Electric - Mureva coffret pour prise 138x460mm 3 Ouvertures pour socle de prises 90x100mm - 13973M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva coffret pour prise 138x460mm 3 Ouvertures pour socle de prises 90x100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

  • couvercle/porte transparent(e) - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486529157

Réf. Sonepar

01887652915

Réf. Fournisseur

13973M

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

460 mm

largeur:

138 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur intérieure:

88 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

Mureva coffret étanche pour prise - dimensions 138x460mm 3 Ouvertures pour socle de prises 90x100mm - indices de protection IP65 et de résistance IK09, résistance au feu 750°C

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le coffret d'interface étanche Mureva permet une installation de trois prises industrielles. Il s'adapte facilement à toutes les applications tertiaires et industrielles Mureva. Ce coffret se compose de 3 ouvertures pour socle de prise 90X100mm et dispose d'une double isolation électrique.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Il est livré avec des bouchons de protection des vis de fixation. 1 plaque obturatrice pour boutonnerie de diamètre 16 ou 20 mm dans chaque ouverture ainsi qu'1 plaque pour adapter l'ouverture aux prises 65X85mm.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65. Son habillage gris clair lui confère une esthétique totalement sobre. Il est facile à installer et est très ergonomique car il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. Ce coffret a un faible impact carbone car constitué en partie de plastique recyclé.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11.

Le saviez-vous ?

Ce coffret modulaire de la gamme Mureva est compatible avec les socles pour prises 90x100m ainsi que les socles 65x85mm grâce à la plaque d'adaptation fournie



Les Atouts de la gamme:

La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.

  • Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
  • Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.


Quelques mots du fabricant :

  • Permet de réaliser une installation électrique en assurant une protection complète
  • Un coffret étanche à l'eau et aux poussières (IP65) et robuste (tenue aux chocs IK09)
  • Facilité de raccordement, de prise en main et de transport
  • S'adapte à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles
  • Pour une installation en saillie