Schneider Electric - Mureva coffret pour prises IEC 138x460mm 5 Modules x 2 Ouvertures 90x100mm - 13153M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 5

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486528839

Réf. Sonepar

01887652883

Réf. Fournisseur

13153M

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

5

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

460 mm

largeur:

138 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur intérieure:

91 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

Mureva coffret étanche pour prises IEC - dimension 138x460mm - 5 Modules - 2 Ouvertures 90x100mm - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'objectif principal du coffret modulaire étanche Mureva est de permettre une installation complète de distribution, d'alimentation et de contrôle d'équipements modulaires. Il permet de fixer et de raccorder une prise industrielle. Le coffret Mureva s'adapte facilement à toutes les applications tertiaires et industrielles. Simple à installer et très robuste, ce coffret protégera vos équipements électriques des éléments extérieurs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le coffret pour prises étanche de la gamme Mureva est livré avec des bouchons de protection des vis de fixation, des bandes de repérage, des protège-étiquettes ainsi qu'un obturateur fractionnable. Un jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant est également livré.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 contre l'eau et les poussières. Sa facilité de raccordement et sa prise en main permettent un gain de temps considérable. Il est aussi plus durable car constitué en partie de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone. Facile à installer et ergonomique, il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. La fermeture du coffre est sécurisée grâce à 2 points de verrouillage avec une clé.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11

Le saviez-vous ?

Le coffret Mureva est compatible avec le bornier répartiteur PrismaSeT G Active ainsi que les presses étoupes PG16, PG11 et PG21 notamment, de la gamme Mureva. Mais également avec les prises industrielles Mureva 90x100mm.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.

  • Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
  • Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.


Quelques mots du fabricant :

  • Coffret étanche à l'eau et aux poussières (IP65), robuste (tenue aux chocs IK09) et avec une Résisstance au feu de 750°C
  • Durable, en partie constitué de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone
  • S'adapte à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles
  • Pour une installation en saillie