Schneider Electric - Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D20 mm - Gris - IP40 - IMT43320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - écartement
traitement de la surface - non traité
pour diamètre de tube nominal - 16.9 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480427954
Réf. Sonepar
00020000036
Réf. Fournisseur
IMT43320
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur:
gris
modèle:
écartement
traitement de la surface:
non traité
pour diamètre de tube nominal:
16.9 mm
matériau:
plastique
avec manchon:
Oui
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
diamètre:
20 mm
qualité du matériau:
PVC
en deux pièces:
Non
sans halogène:
Non
flexible:
Non
Les atouts de l'article:
Complète, la gamme Mureva Tube de Schneider Electric offre un large choix de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme.
Conçus en toute fiabilité et robustesse, ils font la promesse d'une glisse optimale et d'une tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
La température d'installation et d'usage doit être entre -5°C et +60°C.
Vous pourrez effectuer le cintrage à froid (-5 °C) pour les conduits dotés d'un diamètre inférieur à 32 mm (au-dessus, un chauffage préalable est recommandé).
Les conduits offrent la possibilité de changer les gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec soin afin d'éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures).
Ils ne conviennent pas au béton chauffé.
Ce coude pour tube GT permet un usage à l'intérieur comme à l'extérieur.
Il dispose d'une résistance aux intempéries et au vieillissement climatique.
Robuste, ce coude PVC abrite un degré de protection IP40 et une tenue au choc IK07.
Son diamètre fait 20mm et il est gris.
Accessoire d'installation pour conduit très pratique, il est doté d'une fonction GT (Mureva Tube GT).