Schneider Electric - Mureva EVlink - Prise courant 2P+T renforcée pour VE - IP66 IK08 - gris - MUR36014

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486069912

Réf. Sonepar

01887606991

Réf. Fournisseur

MUR36014

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Oui

nombre de prises commutables:

1

nombre de phases:

1

impression/marquage:

degré de protection (IP)

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Oui

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7016

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Oui

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Oui

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur d'appareil:

212 mm

hauteur d'appareil:

134.4 mm

profondeur d'appareil:

72.7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mureva EVlink - Prise de courant 2P+T renforcée - IP66 IK08 - pour véhicule électrique - avec indicateur de charge - avec patère intégrée - compatible Wiser - 16A 250VCA - 2,5 mm² - presse-étoupe inclus - gris RAL 7016

Les Atouts de l'article:

Cette prise renforcée 16A / 250 V, étanche IP66 et robuste IK08, permet de recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Limitant les échauffements, elle offre de nombreuses fonctionnalités pratiques. Pour une recharge en sécurité, elle propose un support de câble intégré, un indicateur lumineux et est connectable au système de gestion de l'énergie du logement Wiser pour être pilotée (nécessite une passerelle). Elle ne requiert pas d'habilitation IRVE pour être installée. Son design tendance gris anthracite inspiré de la forme des bornes kilométriques françaises sublimera votre installation intérieure ou extérieure ! MUR36014 est un produit complet livré prêt à l'emploi : boitier saillie avec entrées de câbles, prise renforcée 2P+T à éclipses, clapet transparent avec icône, support de câble avec crochets, presse étoupe et bouchons. Il est recommandé d'installer cette prise renforcée sur une ligne dédiée et protégée par un disjoncteur différentiel dans le tableau électrique. Cette prise renforcée permet une grande ergonomie de câblage lors de l'installation. Un gabarit de perçage, inclus dans le packaging, facilite le perçage des 8 trous : 4 pour le boitier et 4 pour le support de câble (vis non fournies). Le boitier possède 3 entrées de câbles : haut, bas, arrière. Le presse étoupe fourni garantit l'IP66. Le mécanisme de la prise, à connexion à vis (3x2,5mm²), se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Son clapet se fixe à l'aide de 4 vis filetées métalliques (fournies et imperdables) assurant une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Des bouchons sont fournis pour parfaire l'installation du support. Ce produit est certifié 8A VE (NF C 61-314) et homologué 16A renforcée (IEC 60884-1). Il est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement et présente une fiche PEP. Mureva EVlink propose une variante avec clé pour limiter manuellement l'accès à la prise et une variante en kit avec disjoncteur différentiel pour faciliter votre achat et limiter les risques d'erreurs. Pour des recharges rapides, choisissez les bornes EVlink Home, EVlink Home Smart et EVlink ProAC de Schneider Electric ! Les prises renforcées Mureva EVlink allient facilité d'installation, praticité, et évolutivité. Pour la recharge lente des voitures électriques, elle vous offre la simplicité d'une prise, l'intelligence en plus ! Développée autour de la gamme reconnue Mureva Styl, les prises renforcées Mureva Styl et EVlink sont idéales pour la recharge de véhicules électriques qui parcourent jusqu'à 50 km par jour et pour toutes les hybrides rechargeables. Schneider Electric propose toute une solution de produits connectées Wiser, ainsi que de nombreux produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Styl, Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, …



Les Atouts de la gamme:

Les prises renforcées Mureva EVlink allient facilité d'installation, praticité, et évolutivité. Pour la recharge lente des voitures électriques, elle vous offre la simplicité d'une prise, l'intelligence en plus ! Développée autour de la gamme reconnue Mureva Styl, les prises renforcées Mureva Styl et EVlink sont idéales pour la recharge de véhicules électriques qui parcourent jusqu'à 50 km par jour et pour toutes les hybrides rechargeables.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique à utiliser
  • Evolutive avec Wiser