Schneider Electric - Mureva - fiche mobile industrielle droite - 32 A - 3P+T - 200-250 V CA - IP67 - PKX32M724

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432009700

Réf. Sonepar

00003200970

Réf. Fournisseur

PKX32M724

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

0

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 32A - 3P+T - 200...250 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 11.5 à 21mm - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu

Les Atouts de l'article:

Cette fiche mobile Mureva PK à connexion rapide est droite. Le degré de protection est IP67 et IK08. La résistance au feu est de 850°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La section des câbles en 32A est de 2,5mm² à 6mm². La couleur de la prise est bleue pour identifier facilement la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 9h.