Schneider Electric - Mureva - fiche mobile industrielle droite - 63 A - 2P+T - 200-250 V CA - IP67 - 81378

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430813781

Réf. Sonepar

00003081378

Réf. Fournisseur

81378

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

0

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 63A - 2P+T - 200...250 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 17 à 31mm - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu