Schneider Electric - Mureva - fiche mobile industrielle droite - 63 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67 - 81383

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3303430813835
Réf. Sonepar
00003081383
Réf. Fournisseur
81383
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
0
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette fiche mobile Mureva PK avec connexion à vis imperdable est droite. Il a un pôle 3P+N+E, le courant nominal est de 63 A et la tension de fonctionnement est de 380 VCA à 415 VCA. Les dimensions de la fiche mobile sont (L) 110 mm x (H) 265 mm. Le degré de protection est IP67 et IK08. La résistance au feu est de 850 °C. Les entrées de câble sont destinées aux câbles flexibles ou rigides. La taille des entrées de câble en 63 A est de 17 à 31 mm pour les câbles de 6 à 25 mm². La couleur de la prise est le gris (RAL 7035) avec une identification rouge facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50 Hz ou 60 Hz. La position d'horloge du contact est 6h.




