Schneider Electric - Mureva FIX - cheville 8x45 - 1005016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 7 mm
longueur - 40 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyéthylène (PE)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mureva Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7315881005017
Réf. Sonepar
00020005031
Réf. Fournisseur
1005016
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
cheville universelle
diamètre d'alésage:
7 mm
longueur:
40 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
avec vis:
Non
adapté au diamètre de vis:
5...6 mm
adapté à une vis à bois hexagonale:
Non
adapté à une fixation avec collier:
Non
profondeur de trou de foret:
45 mm
couleur:
rouge
avec bord:
Oui
adapté au béton-gaz:
Oui