Schneider Electric - Mureva Fix - Clip à clou - conduit Ø18-22mm - clou Ø2,5-L45mm - blanc RAL9010 - 2060002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 18...22 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mureva Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7315882060008
Réf. Sonepar
00020045273
Réf. Fournisseur
2060002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme:
rond
adapté au diamètre:
18...22 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
45 mm
diamètre du clou:
2.5 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
clou en acier trempé:
Oui
verrouillage de tube:
Non
type de fixation:
clou
avec vis:
Non