Schneider Electric - Mureva Fix - Clip à clou - conduit Ø22-26mm - clou Ø2,5-L45mm - blanc RAL9010 - 2070001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 22...26 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7315882070007

Réf. Sonepar

00020045277

Réf. Fournisseur

2070001

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme:

rond

adapté au diamètre:

22...26 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

45 mm

diamètre du clou:

2.5 mm

hauteur de l'ouverture:

26 mm

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

clou en acier trempé:

Oui

verrouillage de tube:

Non

type de fixation:

clou

avec vis:

Non