Schneider Electric - Mureva Fix - Clip à clou - pour câble Ø10-14mm - clou Ø2-L30mm - gris - 2042034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 10...14 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mureva Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7315882042035
Réf. Sonepar
00020045215
Réf. Fournisseur
2042034
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme:
rond
adapté au diamètre:
10...14 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
30 mm
diamètre du clou:
2 mm
hauteur de l'ouverture:
14 mm
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
clou en acier trempé:
Oui
verrouillage de tube:
Non
type de fixation:
clou
avec vis:
Non
Les Atouts de l'article:
Découvrez la gamme complète et adaptée à tous vos besoins Mureva Tube de Schneider Electric Les produits qui la composent sont des conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme Fabriqués en toute sûreté, ils permettent la tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux La gamme Mureva Fix est le complément parfait qui vient fixer votre installation et vos conduits Ce clip à clou s'accommode aux conduits ou câbles de diamètres mesurant entre 10 et 14 mm Le clou de cet accessoire d'installation mesure 2 mm de diamètre et 30 mm de longueur Gris, Murafix cloué offre un clou extrêmement qualitatif, pour une tenue parfaite et une meilleure durabilité Assemblez facilement grâce à cet accessoire de fixation Un paquet comporte 100 clips cloués