Schneider Electric - Mureva Fix - Clip à clou - pour câble Ø14-20mm - clou 2,5x35 - blanc - 2052011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 14...20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mureva Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7315880029038
Réf. Sonepar
00002002903
Réf. Fournisseur
2052011
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme:
rond
adapté au diamètre:
14...20 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
35 mm
diamètre du clou:
2.5 mm
hauteur de l'ouverture:
20 mm
clou en acier trempé:
Oui