Schneider Electric - Mureva Fix - Clip à clou - pour câble Ø7-10mm - clou Ø2-L25mm - blanc RAL9010 - 2032011

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 7...10 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7315880029014

Réf. Sonepar

00020045261

Réf. Fournisseur

2032011

Marque

Schneider Electric

forme:

rond

adapté au diamètre:

7...10 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

25 mm

diamètre du clou:

2 mm

hauteur de l'ouverture:

10 mm

clou en acier trempé:

Oui