Schneider Electric - Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø25mm - au mètre linéaire - IMT49005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 17 mm
couleur - noir
matériau - polypropylène (PP)
tenue à la flexion - souple
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mureva Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480383861
Réf. Sonepar
00020005043
Réf. Fournisseur
IMT49005
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe:
25 mm
diamètre intérieur:
17 mm
couleur:
noir
matériau:
polypropylène (PP)
tenue à la flexion:
souple
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Oui
installation à l'extérieur:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-25...105 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
avec indications en mètres:
Non
numéro RAL:
9005
résistant aux UV:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)