Schneider Electric - Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø50mm - au mètre linéaire - IMT49008

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø50mm - au mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • diamètre intérieur - 38 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polypropylène (PP)

  • tenue à la flexion - souple

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480424939

Réf. Sonepar

00020005050

Réf. Fournisseur

IMT49008

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre externe:

50 mm

diamètre intérieur:

38 mm

couleur:

noir

matériau:

polypropylène (PP)

tenue à la flexion:

souple

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-25...105 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

avec indications en mètres:

Non

numéro RAL:

9005

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - ICA3343 - Ø50mm - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 25 pour un rouleau