Schneider Electric - Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 159x200mm 6 Modules - 13958M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 159x200mm 6 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 6

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486529027

Réf. Sonepar

01887652902

Réf. Fournisseur

13958M

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

6

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

200 mm

largeur:

159 mm

profondeur:

112 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

largeur d'encastrement:

159 mm

profondeur intérieure:

56 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

Mureva Mini coffret étanche pour appareillage modulaire - dimension 159x200mm - 6 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le mini coffret étanche répond à la plupart de vos besoins de distribution terminale à basse tension. Il permet une installation d'alimentation et de distribution électrique. Simple à installer et très robuste, ce mini coffret étanche protège vos équipements électriques des éléments extérieurs. Ce coffret accepte 6 appareils modulaires de 18 millimètres sur une rangée.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le coffret est livré avec 1 bande de repérage, des bouchons de protections des vis de fixation, 1 support bornier clipsable et un bornier de terre à vis.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 contre l'eau et les poussières. Sa facilité de raccordement et sa prise en main permettent un gain de temps considérable. Il est aussi plus durable car constitué en partie de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone. Facile à installer et ergonomique, il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11.

Le saviez-vous ?

Ce mini coffret modulaire est compatible avec les composants de la gamme Resi9 et les accessoire de la gamme Mureva tels que l'obturateur 13940 ou la serrure à clef 13948



Les Atouts de la gamme:

La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.

  • Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
  • Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.


Quelques mots du fabricant :

  • Permet de réaliser une installation électrique en assurant une protection complète
  • Un Mini coffret étanche à l'eau et aux poussières (IP65) et robuste (tenue aux chocs IK09)
  • Durable, en partie constitué de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone
  • Facilité de raccordement, de prise en main et de transport
  • Pour une installation en saillie