Schneider Electric - Mureva mini coffret pour prises 98x248mm 4 Modules x 1 Ouverture 65x85mm - 13150M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 4
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606486528808
Réf. Sonepar
01887652880
Réf. Fournisseur
13150M
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
4
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
248 mm
largeur:
98 mm
profondeur:
98.5 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
largeur d'encastrement:
98 mm
profondeur intérieure:
61 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'objectif principal du coffret modulaire étanche Mureva est de permettre une installation complète de distribution, d'alimentation et de contrôle d'équipements modulaires. Il permet de fixer et de raccorder une prise industrielle. Le coffret Mureva s'adapte facilement à toutes les applications tertiaires et industrielles. Simple à installer et très robuste, ce coffret protégera vos équipements électriques des éléments extérieurs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le coffret pour prises étanche de la gamme Mureva est livré avec une des bandes de repérage, un bornier de taille 2 X 10 mm² et 2 X 16mm² ainsi qu'un jeu de bouchons pour cacher les vis de fixation murale. Il est également livré avec une plaque pour obturation.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 contre l'eau et les poussières. Sa facilité de raccordement et sa prise en main permettent un gain de temps considérable. Il est aussi plus durable car constitué en partie de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone. Facile à installer et ergonomique, il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. La fermeture du coffre est sécurisée grâce à 2 points de verrouillage avec une clé.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11.
Le saviez-vous ?
Le coffret Mureva est compatible avec le bornier répartiteur PrismaSeT G Active ainsi que les presses étoupes PG16, PG11 et PG21 notamment, de la gamme Mureva. Mais également avec les prises industrielles Mureva 65x85mm.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
- Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
- Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.
Quelques mots du fabricant :
- Coffret étanche à l'eau et aux poussières (IP65), robuste (tenue aux chocs IK09) et avec une Résisstance au feu de 750°C
- Durable, en partie constitué de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone
- S'adapte à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles
- Pour une installation en saillie



