Schneider Electric - Mureva - prise de courant FR 2P+T - 65x85mm - 10/16A 250V - IP65 - gris RAL7035 - 81140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - gris
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3303430811404
Réf. Sonepar
00003081140
Réf. Fournisseur
81140
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
gris
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Oui
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Oui
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
largeur d'appareil:
65 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
45.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
47.2 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce socle est associé à une prise 2P+T à connexion à vis. Il est prévu pour un montage en saillie. L'ensemble du socle et de la prise est étanche volet fermé résistant ainsi parfaitement aux environnements difficiles. Associée au socle, la prise peut être placée à l'extérieur ou à l'intérieur et dans des locaux humides ou poussiéreux.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est constituée d'un socle étanche de la gamme Mureva et comprend 1 prise 2P+T à connexion à vis.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Associée au socle, la prise de courant peut être montée en saillie directement sur des coffrets Mureva ou sur des boîtiers muraux. Cet ensemble socle+prise a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 contre l'eau et la poussière (volet fermé).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Cet appareil est conforme aux standards français et répond à la norme IEC 60884, IK09 et IP65.
Le saviez-vous ?
Cet ensemble socle + prise peut être monté directement sur des coffrets de la gamme Mureva par exemple les références 13151M ou 13971M ou encore 13155M (plaque adaptateur 65x85mm livrée dans le coffret).
Les Atouts de la gamme:
La gamme Mureva de prises industrielles étanches est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
- Facilité: L'ensemble des coffrets d'interface et de prises de courant et socles sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins.
- Robustesse: Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de réaliser une installation électrique en assurant une protection complète
- Socle étanche à l'eau et aux poussières (IP44) et robuste (tenue aux chocs IK09)
- Facilité de raccordement, de prise en main et de transport
- S'adapte à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles
- Pour une installation en saillie




