Schneider Electric - Mureva - prise mobile industrielle 16 A - 3P+T - 380..415 V CA- IP67 - PKY16M734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3303432010577
Réf. Sonepar
00003201057
Réf. Fournisseur
PKY16M734
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
autre
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise de courant industrielle Pratika à connexion rapide est droite. Elle dispose de pôles 3P+E, le courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement est de 380VAC à 415VAC. Les degré de protection sont IP67 et IK08. La résistance au feu est de 850°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La section des câbles en 16A est de 1mm² à 2,5mm². Elle est gris clair (RAL 7035) avec du rouge pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 6h.



