Schneider Electric - Mureva - prise mobile industrielle 32 A - 3P+T - 380..415 V CA- IP44 - PKY32M434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3303432010386
Réf. Sonepar
00003201038
Réf. Fournisseur
PKY32M434
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
autre
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise industrielle Pratika 3P+T avec connexion rapide est droite. Son courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 380VAC à 415VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Elle est adaptée aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.



