Schneider Electric - Mureva - prise mobile industrielle 32 A - 3P+T - 380..415 V CA- IP67 - PKY32M734

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432010683

Réf. Sonepar

00003201068

Réf. Fournisseur

PKY32M734

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

7035

technique de raccordement:

borne sans vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

autre

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 32A - 3P+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 11.5 à 21mm - presse-étoupe - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge

Les Atouts de l'article:

Cette prise de courant industrielle Pratika à connexion rapide est droite. Elle dispose de pôles 3P+E, le courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 380VAC à 415VAC. Les degré de protection sont IP67 et IK08. La résistance au feu est de 850°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La section des câbles en 32A est de 2,5mm² à 6mm². Elle est gris clair (RAL 7035) avec du rouge pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 6h.