Schneider Electric - Mureva - prise verrouillable - 16 A 2P+T - 200-250 V CA IP44 - sur panneau - 82031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
commutateur - verrouillage mécanique
type d'interrupteur - contacts auxiliaires
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3303430820314
Réf. Sonepar
00003082031
Réf. Fournisseur
82031
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
contacts auxiliaires
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP44
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie supérieure
protection:
sans
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise interverrouillée Mureva PK avec connexion à vis imperdables est montée sur panneau. Les degrés de protection sont IP44 et IK09. La résistance au feu est de 750°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La taille des entrées de câbles 16A est de 25mm pour des câbles de 10mm². Il est gris (RAL 7035) avec du bleu pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 6h.




