Schneider Electric - Mureva - prise verrouillable - 32 A 3P+N+T - 380-415 V CA IP44 - sur panneau - 82047


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
commutateur - verrouillage mécanique
type d'interrupteur - contacts auxiliaires
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3303430820475
Réf. Sonepar
00003082047
Réf. Fournisseur
82047
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
contacts auxiliaires
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP44
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie supérieure
protection:
sans
finition militaire:
Non