Schneider Electric - Mureva - socle de connecteur industriel - 32 A - 3P+T - 380-415V CA - IP67 - 83870

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • tension assignée (Ue) - 380...415 V

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430838708

Réf. Sonepar

00003083870

Réf. Fournisseur

83870

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en saillie

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Mureva - socle de connecteur industriel - basse tension - coudé 90° - à encastrer - 32A - 3P+T - 380?415 V - CA - 50/60 Hz - 6 h - EN 60309-1 et 2 - 2.5 à 10mm² - IP67 IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - gris RAL 7035 - rouge