Schneider Electric - Mureva - socle de prise à vis - saillie - 63A 3P+N+T - 380-415V IP65 - rail DIN - PKB63Q535

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • type d'interrupteur - contacts auxiliaires

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432448318

Réf. Sonepar

01887244831

Réf. Fournisseur

PKB63Q535

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

contacts auxiliaires

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

finition militaire:

Non

Mureva - socle de prise à vis - saillie - 63A 3P+N+T - 380-415V IP65 - rail DIN

Les Atouts de l'article:

Cette prise interverrouillée Mureva PK avec connexion à vis imperdables est fixée au mur. Elle est dotée d'un pôle 3P+N+E, le courant nominal est de 63A et la tension de fonctionnement est de 380VAC à 415VAC. Les degrés de protection sont IP65 et IK09. La résistance au feu est de 750°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La taille des entrées de câbles en 63A est de 25mm pour des câbles de 35mm². Elle est gris clair (RAL 7035) avec du rouge pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 6h.