Schneider Electric - Mureva - socle de prise à vis - saillie - 63A - 3P+T - 380-415V IP65 - PKB63P534

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • type d'interrupteur - contacts auxiliaires

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432448196

Réf. Sonepar

01887244819

Réf. Fournisseur

PKB63P534

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

contacts auxiliaires

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

finition militaire:

Non

Mureva - socle de prise à vis - saillie - 63A - 3P+T - 380-415V - IP65 - H430mmxL140mmxP190mm - gris (RAL 7035) - installation murale - sans protection

Les Atouts de l'article:

Cette prise industrielle verrouillée Pratika 3P+N+T avec connexion par vis est fixée au mur. Son courant nominal est de 63A et la tension de fonctionnement est de 380VAC à 415V. Cette prise dispose des degrés de protection IP65 et IK09, et d'une résistance au feu de 750°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.