Schneider Electric - Mureva - socle de prise incliné -32 A 3P+N+T - 380-415 V CA - en saillie- IP44 - PKY32W435

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432416492

Réf. Sonepar

01887241649

Réf. Fournisseur

PKY32W435

Marque

Schneider Electric

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation extérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

verrouillable:

Non

champ désignation:

Non

Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - 21mm - M25 - IP44 - IK08 - 750°C - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge

Les Atouts de l'article:

Cette prise Mureva PK à connexion rapide est fixée au mur en angle. Elle dispose de pôles 3P+N+E, le courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 380VAC à 415VAC. Les degrés de protection sont IP44 et IK08. La résistance au feu est de 750°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La section des câbles en 32A est de 2,5mm² à 6mm². Elle est gris clair (RAL 7035) avec du rouge pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 6h.