Schneider Electric - Mureva - socle de prise inclinée -16A - 2P+T - 100-130 V CA- IP67 - à vis - PKF16F713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 4 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3303432033125
Réf. Sonepar
00003203312
Réf. Fournisseur
PKF16F713
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
4 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
tension assignée (Ue):
100...130 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
jaune
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
85 mm
écart vertical entre les trous:
0 mm
dimension de bride, horizontale:
65 mm
écart horizontal entre les trous:
52 mm
Les Atouts de l'article:
Cette prise Mureva PK avec connexion à vis imperdables est montée en angle sur panneau. Elle est dotée d'un pôle 2P+E, le courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement est de 100VAC à 130VAC. Les degrés de protection sont IP67 et IK08. La résistance au feu est de 850°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La section des câbles en 16A est de 1mm² à 4mm². Elle est gris clair (RAL 7035) avec du jaune pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 4h.



