Schneider Electric - Mureva - socle de prise industrielle - 16 A - 2P+T - 100-130 V CA - IP67 - 83151

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430831518

Réf. Sonepar

00003083151

Réf. Fournisseur

83151

Marque

Schneider Electric

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

4 h

couleur caractéristique:

jaune

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Non

finition militaire:

Non

champ désignation:

Non

Mureva - socle de prise - basse tension - inclinée - 16A - 2P+T - 100...130 V - CA - 50/60 Hz - 80 x 100 mm - EN 60309-1 et 2 - vis imperdables, complètement desserrée - IP67 - IK08 - gris ( RAL 7035 ) - jaune