Schneider Electric - Mureva - socle de prise industrielle - 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67 - 83159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3303430831594
Réf. Sonepar
00003083159
Réf. Fournisseur
83159
Marque
Schneider Electric
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation intérieure
encastrement isolé:
Non
finition militaire:
Non
champ désignation:
Non



