Schneider Electric - Mureva - socle de prise industrielle - CEE 125A 5P 380V 6U - inclinée - IP67 - 81295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3303430812951
Réf. Sonepar
00003081295
Réf. Fournisseur
81295
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
125 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
tension assignée (Ue):
380...415 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
114 mm
écart vertical entre les trous:
90 mm
dimension de bride, horizontale:
110 mm
écart horizontal entre les trous:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Cette prise Mureva PK avec connexion à vis imperdables desserrées est montée sur panneau coudé. Les degrés de protection sont IP67 et IK08. La résistance au feu est de 850°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La taille des entrées de câbles 125A est de 26mm à 48mm pour des câbles de 16mm² à 70mm². Il est gris (RAL 7035) avec du rouge pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 6h.




