Schneider Electric - Mureva - socle de prise industrielle droite 32 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67 - PKY32G735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3303432012465
Réf. Sonepar
00003201246
Réf. Fournisseur
PKY32G735
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
tension assignée (Ue):
380...415 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
100 mm
écart vertical entre les trous:
85 mm
dimension de bride, horizontale:
90 mm
écart horizontal entre les trous:
77 mm



