Schneider Electric - Mureva - socle de prise Schuko 65x85mm - 2P+T 10-16 A IP54 connex. arr. - bleu - PKS61B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille de bride - autre

  • direction d'enfichage - droit

  • couleur - bleu

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432319915

Réf. Sonepar

01887231991

Réf. Fournisseur

PKS61B

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

taille de bride:

autre

direction d'enfichage:

droit

couleur:

bleu

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

technique de raccordement:

borne à vis

numéro RAL:

5007

nombre de pôles:

3

tension nominale:

250 V