Schneider Electric - Mureva - socle de priseindustrielle droite - 16 A - 2P - 20-25 V CA - IP67 - 82951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles - 2
position horaire des contacts de terre - 0 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3303430829515
Réf. Sonepar
00003082951
Réf. Fournisseur
82951
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles:
2
position horaire des contacts de terre:
0 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
tension assignée (Ue):
20...25 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
65 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
65 mm
écart horizontal entre les trous:
52 mm




