Schneider Electric - Mureva socle IP65 pour 2 prises RJ45 S-ONE - 81143F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
couleur - gris
mode de pose - encastré
avec voyant indicateur - Non
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486384824
Réf. Sonepar
01887638482
Réf. Fournisseur
81143F
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
couleur:
gris
mode de pose:
encastré
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
avec volet de protection:
Oui
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
largeur d'appareil:
65 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce socle permet de fixer deux prises RJ45 S-ONE cat6 ou cat6A de la gamme Actassi. Etanche, il résiste parfaitement aux environnements difficiles. Associée au socle, la prise RJ45 peut être placée à l'extérieur ou à l'intérieur, dans des locaux humides ou poussiéreux. Ce socle est fabriqué en matière thermoplastique et atteint les degrés de protection IP65 et IK09.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est constituée d'un socle étanche de la gamme Mureva et est à associer à 2 prises RJ45 S-ONE de la gamme Actassi.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le clippage du RJ45 S-ONE dans le socle permet une installation rapide. Associée au socle, la prise RJ45, peut être montée en saillie directement sur des coffrets Mureva ou sur des boîtiers muraux. Cet ensemble socle + prise RJ45 a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 contre l'eau et la poussière (volet fermé).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Cet appareil est conforme aux standards français et répond à la norme IEC 60884, IK09 et IP65.
Le saviez-vous ?
Cet ensemble socle + prise peut être monté directement sur des coffrets de la gamme Mureva. Il permet de fixer 1 prise RJ45 S-ONE de la gamme Actassi.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Mureva de prises industrielles étanches est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
- Facilité: L'ensemble des coffrets d'interface et de prises de courant et socles sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins.
- Robustesse: Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de réaliser une installation électrique en assurant une protection complète
- Socle étanche à l'eau et aux poussières (IP44) et robuste (tenue aux chocs IK09)
- Facilité de raccordement, de prise en main et de transport
- S'adapte à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles
- Pour une installation en saillie






