Schneider Electric - Mureva socle prise de courant connex. rapide FR 2P+T 65x85mm 10/16A 250V IP65 - 81150

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • avec voyant indicateur - Non

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486384831

Réf. Sonepar

01887638483

Réf. Fournisseur

81150

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

couleur:

gris

mode de pose:

encastré

avec voyant indicateur:

Non

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

avec volet de protection:

Oui

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

largeur d'appareil:

65 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mureva socle saillie pour prise de courant avec raccordement rapide sans vis de type FR - 2P+T - courant nominal 10 - 16A -tension de 250V - dimensions 65x85mm - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce socle gris est à associer à n'importe quel mécanisme Unica de taille 45X45 et est à placer sur les coffrets Mureva. Il est fabriqué en matière thermoplastique et atteint les degrés de protection IP65 et IK09. Etanche avec le volet fermé, il résiste parfaitement aux environnements difficiles et à une excellente tenue au feu.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence est constituée d'un socle étanche de la gamme Mureva et est à associer à 1 mécanisme 45x45 de la gamme UNICA (par ex socle USB 45x45 ou répéteur WiFi 45x45 etc)

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le clippage du mécanisme 45x45 dans le socle permet une installation simple et rapide. Associée au socle, le mécanisme 45x45 de votre choix peut ainsi être monté en saillie directement sur des coffrets Mureva ou sur des boîtiers muraux. Cet ensemble socle + mécanisme 45x45 a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 contre l'eau et la poussière.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Cet appareil est conforme aux standards français et répond à la norme IEC 60884, IK09 et IP65.

Le saviez-vous ?

Cet ensemble socle + mécanisme 45x45 peut être monté directement sur des coffrets de la gamme Mureva. Il peut recevoir les mécanismes 45x45 UNICA par exemple : prise 2P+T affleurante, prise USB ou encore répéteur WiFi.



Les Atouts de la gamme: