Schneider Electric - Mureva - Socle prise schuko enc 50x50 fix post blue ip54 220v 2pt - PKS51B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille de bride - 50x50 mm

  • direction d'enfichage - droit

  • couleur - bleu

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432319816

Réf. Sonepar

01887231981

Réf. Fournisseur

PKS51B

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

taille de bride:

50x50 mm

direction d'enfichage:

droit

couleur:

bleu

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

technique de raccordement:

borne à vis

numéro RAL:

0

nombre de pôles:

3

tension nominale:

250 V

Mureva - Socle prise schuko enc 50x50 fix post blue ip54 220v 2pt

Les Atouts de l'article:

Cette prise standard allemande à connexion arrière Mureva PK avec connexion à vis imperdables est montée droite sur panneau. Elle est dotée d'un pôle 2P+E, le courant nominal est de 10A à 16A et la tension de fonctionnement est de 250V CA. Les degrés de protection sont IP54 et IK09. La résistance au feu est de 850°C. Cette prise encastrable peut être installée directement sur les coffrets Kaedra ou sur des boîtiers muraux. Elle est bleu pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz.