Schneider Electric - Mureva - Socle prise schuko enc 65x85 fix lat blue ip54 220v 2pt - PKS62B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille de bride - autre
direction d'enfichage - droit
couleur - bleu
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3303432319946
Réf. Sonepar
01887231994
Réf. Fournisseur
PKS62B
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
taille de bride:
autre
direction d'enfichage:
droit
couleur:
bleu
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
technique de raccordement:
borne à vis
numéro RAL:
0
nombre de pôles:
3
tension nominale:
250 V



