Schneider Electric - Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - blanc - MUR39110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480892219
Réf. Sonepar
01887089221
Réf. Fournisseur
MUR39110
Marque
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
forme:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
28 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet adaptateur pour fonction 45x45, compatible Unica, composable, étanche IP55 et robuste IK07, permet d'élargir l'offre de fonctions Mureva Styl. Il s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations !
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR39110 se compose d'un adaptateur étanche et robuste à ouverture 45x45 avec clapet transparent d'étanchéité. Il sera à associer avec une référence Unica compatible, et avec un boitier, pour une installation saillie, ou un cadre, pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage. Son clapet à hublot transparent associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer robustesse et étanchéité durables dans le temps. La fonction 45x45 se clipse facilement sans outil dans l'ouverture de l'adaptateur.
Le saviez-vous ?
Une variante gris anthracite est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'élargir l'offre de fonctions Mureva Styll
- Se clipse facilement sans outil
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Blanc, la couleur design pour s'adapter aux espaces






