Schneider Electric - Mureva Styl - Arrêt d'urgence à clé - composable IP55 - IK08 - jaune - MUR35052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
avec éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480789472
Réf. Sonepar
01887078947
Réf. Fournisseur
MUR35052
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP55
mode de pose:
encastré
tension d'alimentation de la lampe:
240 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
71 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bouton poussoir d'arrêt d'urgence 3A et à clé, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet la coupure rapide d'un circuit. Le déverrouillage se fait à l'aide d'une clé sur le bouton. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR35052 se compose d'un enjoliveur coup de poing de couleur rouge sur fond jaune pour un repérage rapide en face avant, avec mécanisme à raccordement à vis et membrane d'étanchéité à l'arrière. Une clé est fournie pour déverrouiller la fonction. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le mécanisme du bouton d'arrêt d'urgence, à connexion à vis, est prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. L'enjoliveur se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
Une variante sans clé et par déverrouillage 1/4 de tour est également disponible.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet la coupure rapide d'un circuit
- Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Déverrouillage à l'aide d'une clé sur le bouton