Schneider Electric - Mureva Styl - Boîte 2 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - gris - MUR37914


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480789885
Réf. Sonepar
01887078988
Réf. Fournisseur
MUR37914
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
147 mm
profondeur d'appareil:
54 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce boitier horizontal 2 postes, étanche IP55 et robuste IK08, permet l'installation en saillie des fonctions composables Mureva Styl. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations !
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR37914 est un boitier double à installer à l'horizontale. Il sera à associer avec 2 fonctions composables Mureva Styl pour finaliser une installation en saillie, de mêmes couleurs de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Elle possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur et hors zone étanche. Doté d'un grip à l'arrière pour garantir l'étanchéité et s'adapter aux différentes surfaces de murs, le boitier possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Grâce au système de mécanisme à clipser, l'espace dédié à la manipulation des fils est important et accessible. Le système des 2 vis filetées métalliques assure : intuitivité de pose, robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
Une variante blanche est également disponible, ainsi que des versions simples, doubles, triples et en encastré pour s'adapter à tous vos espaces.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet l'installation en saillie des fonctions composables Mureva Styll
- Grande ergonomie de câblage et fixation facilitée
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces