Schneider Electric - Mureva Styl - Bouton poussoir lumineux LED - composable - IP55 - IK08 - blanc - MUR39127

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • avec éclairage - Oui

  • mode de pose - installation intégrée

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480789373

Réf. Sonepar

01887078937

Réf. Fournisseur

MUR39127

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

installation intégrée

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

avec voyant indicateur:

Oui

Contact de report:

Non

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

imprimé:

symbole « sonnerie »

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mureva Styl - Mécanisme seul - bouton-poussoir lumineux - LED bleu - 10 A - 250 V CA - blanc RAL 9003 - CE | NF - IP55 - IK08 - Conso : 0,15 mA 250 V - auto-extinguible

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur poussoir ou bouton poussoir lumineux 10AX, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage. Sa technologie smart LED bleue permet de repérer la commande même dans l'obscurité. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR39127 se compose d'un mécanisme de commande avec un ressort de rappel et une LED 0,15mA clipsée, d'une membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur simple. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. La LED est déjà clipsée et précâblée. Le doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

MUR39127 possède une variante gris anthracite et des versions complètes, déjà associées à un boitier ou à un cadre, sont également disponibles. Si besoin, ce bouton poussoir se transforme en simple allumage en retirant le ressort du mécanisme.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de commander un éclairage
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Technologie smart LED intégrée